missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(2-Hydroxyéthyl)morpholine 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 4-(2-Hydroxyethyl)morpholine |
| Point de fusion | 2°C |
| Couleur | Jaune |
| pH | 10.7 (100g/L H2O 20°C) |
| Point d’ébullition | 222°C |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 131.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-6876 |
| RTECSNumber | QE3510000 |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |