missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(3R)-(+)-3-(Diméthylamino)pyrrolidine 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 166°C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | 2734 |
| Poids de formule | 114.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |