missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Scotch™ Bande de masquage polyvalent 234
Description
- Pour le masquage et le maintien à des températures allant jusqu’à 121 °C (250 °F) pendant jusqu’à 30 minutes
- Conçu pour une utilisation dans les opérations de cuisson de peinture à température moyenne
- 3M Catalogue # 234, 234, 234, 234
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ASTD-D6123/D6123M97 |
| Aperçu général | Qualité supérieure |
| Type d’adhésif | Caoutchouc |
| Couleur | Naturel |
| Format | Ruban collant |
| Matériau | Papier crêpe |
| Type de produit | Ruban de masque |
| À utiliser avec (application) | Sceller, maintenir, emballer, renforcer, identifier, ongletter, envelopper, masquer la peinture, assembler et protéger |
| Durée de vie | 1 an |
| Température min de fonctionnement (métrique) | 121 °C |
| Afficher plus de résultats |