missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3B Scientific™ Canal de vagues pour l’eau
Description
Exige
Alimentation DC 0-12V, 5A (S90363)
- Canal en forme de Plexiglas™ Y en plastique avec deux excitateurs d’ondes
- Utilisation pour les modes en phase et antiphase
- La fréquence ajustable permet la génération d’ondes avec des longueurs d’onde variables
- Les ondes peuvent être soit absorbées, soit réfléchies en insérant ou en retirant l’absorbeur à l’extrémité du canal
Order Info
Dimensions : 59 x 5,9 x 11,4 po. (150 x 15 x 29 cm); Poids : environ 27,8 lb. (12,6 kg)
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (application) | Étudier les propriétés ondulatoires de l’eau et son utilisation en mode phase et antiphase |
| Catégorie | Canal d’ondes |
| Poids (métrique) | 13.3 kg |
| Poids (impériale) | 29.32 lb. |