missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3B Scientific™ Modèle squelette humain flexible - Fred - inclut l’anatomie intelligente 3B

Description
Comprend
- Pied à rouleaux
- Housse de protection
3B Smart Anatomy est maintenant inclus avec tout 3B Scientific modèle d’anatomie.
Chaque modèle d’anatomie original 3B Scientific inclut maintenant ces fonctionnalités GRATUITES supplémentaires :
- Accès gratuit au cours d’anatomie 3B Smart Anatomy, hébergé dans l’application primée Complete Anatomy de 3D4Medical
- Le cours 3B Smart Anatomy comprend 23 cours magistraux d’anatomie numérique, 117 modèles différents d’anatomie virtuelle et 39 quiz d’anatomie pour tester vos connaissances
- Mise à niveau de garantie GRATUITE de 3 à 5 ans à chaque enregistrement de produit
TIPP : vous aurez également accès à un essai gratuit de 3 jours de toutes les fonctionnalités premium de l’application Complete Anatomy lorsque vous vous inscrivez à votre cours 3B Smart Anatomy.
Pour débloquer ces avantages, il suffit de scanner l’étiquette située sur votre modèle et de vous inscrire en ligne. Toutes les fonctionnalités de 3B Smart Anatomy sont entièrement gratuites.
- Fabriqué à partir de plastique incassable pour la durabilité en classe
- Le crâne de luxe est disséquable en trois parties : calvaire, base du crâne et mâchoire inférieure
- La position et l’espacement des dents sont reproduits à partir d’une prothèse naturelle
- Les membres supérieurs et inférieurs sont montés de façon flexible et amovibles
- La colonne vertébrale flexible permet presque tous les mouvements naturels et présente une hernie discale, des nerfs proéminents et une artère vertébrale
- La rotation et le mouvement du crâne sur les première et deuxième vertèbres cervicales peuvent également être démontrés
- Hauteur : 70 po. (177,8 cm)
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (application) | Pour des démonstrations pédagogiques et chiropratiques |
| Hauteur (impériale) | 70 pouces. |
| Hauteur (métrique) | 177.8 cm |
| Comprend | Pied à rouleaux, couvercle anti-poussière |
| Matériau | Plastique |
| Poids (impériale) | 21.1 lb. |
| Poids (métrique) | 9.57 kg |
| Type de produit | Modèle, Squelette, Flexible |