missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Plaque PCR, 384 puits, code-barres
Description
Les plaques PCR à jupe complète à 384 puits sont à paroi fine pour un transfert de chaleur efficace et compatibles avec la plupart des grands thermocycleurs.
La plaque standard Thermo Scientific à 384 puits, codée à barres, est compatible avec la majorité des instruments de PCR et de séquençage à 384 blocs. Il a un volume maximal de puits de 40 μL et un volume de travail de 25 μL. Cette plaque à 384 puits est compatible avec tous les principaux cycleurs thermiques du bloc 384, et elle a un angle de transition à l’emplacement A24.
Points forts de la plaque standard Thermo Scientific à 384 puits
- Entièrement contourné pour une utilisation avec des systèmes automatisés
- Compatible avec tous les principaux cycleurs thermiques du bloc 384
- 40 μL de volume maximal de puits, 25 μL de volume de travail
- La conception à bord surélevé autour de chaque puits permet un scellement sécurisé et des protections contre l’évaporation
- Des parois de puits uniformes et minces assurent un transfert de chaleur maximal et constant
- Des plaques blanches sont disponibles et optimisées pour la qPCR en augmentant la sensibilité et en réduisant la variabilité de la détection de fluorescence (BC1384W)
- Coin coupé : A24
Applications
- PCR
- qPCR/PCR en temps réel
Spécifications
Spécifications
| Code-barres | Comprend un code‑barres |
| Certifications/Conformité | Certifié exempt RNase /DNase |
| Emballage | 50 Plate |
| Couleur | Naturel |
| Type de produit | Microplaque PCR |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de PCR en temps réel ou cycleurs thermiques |
| Modèle de jupe | À jupe |
| Matériau | Polypropylène |
| Nb de puits | 384 |
| Volume (métrique) de travail | 25 μL |
| Afficher plus de résultats |