missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 3-pipéridinecarboxylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Piperidinecarboxylic Acid |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 129.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | TM6125380 |
| TSCA | No |