missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Phényl-1-propyne (stabilisé avec BHT) 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Phenyl-1-propyne (stabilized with BHT) |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 75 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3295 |
| Poids de formule | 116.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |