missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Glycidyloxypropyl(dimoxy)méthylsilane 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Glycidyloxypropyl(dimethoxy)methylsilane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 220.34 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2072 |
| TSCA | Non |