missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Ventilation en laboratoire
- Hottes d’aspiration
- Bancs stériles
- Labconco 3 pieds. Établi horizontal net net
Labconco 3 pieds. Établi horizontal net net
Catalog No. 17195102
Change view
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Acier revêtu d’époxy
Tension:
115 V
230 V
Comprend:
Lampe UV
Lampe UV et support de base
Tribune de base
Établi propre seulement
Profondeur (impériale) intérieure:
21 po
26 in
30 product options available for selection
| Catalog No. | Matériau | Tension | Comprend | Profondeur (impériale) intérieure |
|---|---|---|---|---|
| 17195102 | Acier inoxydable | 230 V | Tribune de base | 26 in |
| 17195068 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Établi propre seulement | 21 po |
| 17195042 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Établi propre seulement | 21 po |
| 17195060 | Acier inoxydable | 115 V | Établi propre seulement | 21 po |
| 17195055 | Acier inoxydable | 230 V | Établi propre seulement | 21 po |
| 17195008 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Lampe UV | 21 po |
| 17195000 | Acier inoxydable | 115 V | Lampe UV | 21 po |
| 17195069 | Acier inoxydable | 230 V | Lampe UV | 21 po |
| 17195064 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Tribune de base | 21 po |
| 17195053 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Tribune de base | 21 po |
| 17195043 | Acier inoxydable | 115 V | Tribune de base | 21 po |
| 17195046 | Acier inoxydable | 230 V | Tribune de base | 21 po |
| 17195024 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Lampe UV et support de base | 21 po |
| 17195013 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Lampe UV et support de base | 21 po |
| 17195083 | Acier inoxydable | 115 V | Lampe UV et support de base | 21 po |
| 17195066 | Acier inoxydable | 230 V | Lampe UV et support de base | 21 po |
| 17195001 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Établi propre seulement | 26 in |
| 17194978 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Établi propre seulement | 26 in |
| 17195059 | Acier inoxydable | 115 V | Établi propre seulement | 26 in |
| 17195012 | Acier inoxydable | 230 V | Établi propre seulement | 26 in |
| 17194999 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Lampe UV | 26 in |
| 17195009 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Lampe UV | 26 in |
| 17195096 | Acier inoxydable | 115 V | Lampe UV | 26 in |
| 17195084 | Acier inoxydable | 230 V | Lampe UV | 26 in |
| 17194950 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Tribune de base | 26 in |
| 17195082 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Tribune de base | 26 in |
| 17195065 | Acier revêtu d’époxy | 115 V | Lampe UV et support de base | 26 in |
| 17195041 | Acier revêtu d’époxy | 230 V | Lampe UV et support de base | 26 in |
| 17195050 | Acier inoxydable | 115 V | Lampe UV et support de base | 26 in |
| 17195044 | Acier inoxydable | 230 V | Lampe UV et support de base | 26 in |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Catalog No.
17195102
Supplier
Labconco
Supplier No.
5331610
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Add to Cart
Add to Cart
missing translation for 'validMainframeMsg'
Description
- 3 pieds. Établi horizontal net net
- Zone de travail interne
- Intérieur standard avec diffuseur en acier recouvert d’époxy et surface de travail en PVC qui ne perd pas de détachement
- ISO Le débit d’air laminaire de classe 4 est 10 fois plus propre que le courant standard ISO de l’industrie de classe 5
- Moteur écoénergétique ECM avec CAP™ technologie assure une circulation d’air précise entre les certifications
Specifications
Specifications
| Type de produit | Établi horizontal propre |
| Revêtement | Époxy |
| Type de filtre | HEPA |
| Type d’éclairage | DEL |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Couleur | Blanc optique |
| Profondeur (impériale) intérieure | 26 in |
| Profondeur (métrique) intérieure | 66.6 cm |
| Hauteur (impériale) | 3 ft. |
| Hauteur (impériale) intérieure | 30,2 po. |
| Hauteur (métrique) intérieure | 76.7 cm |
| Comprend | Tribune de base |
| Indice IP | Aucun |
| Type de prise | NEMA 5-15P |
| Tension | 230 V |
| Largeur (impériale) | 39,4 in |
| Largeur (impériale) intérieure | 37,0 po. |
| Largeur (métrique) | 100.1 cm |
| Largeur (métrique) intérieure | 93.4 cm |
| Show More Show Less |