missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Éthyle-1-pentyn-3-ol 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-Ethyl-1-pentyn-3-ol |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 138 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1987 |
| Poids de formule | 112.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | SC4857000 |
| TSCA | Non |