missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(3-Cyanopropyl)diméthylchlorosilane 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (3-Cyanopropyl)dimethylchlorosilane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 109 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 2987 |
| Poids de formule | 161.70 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |