missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3',4' - Diméthoxyacétophénone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3′,4′-Dimethoxyacetophenone |
| Point de fusion | 49 °C |
| Point d’ébullition | 161 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 180.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |