Learn More
3,4,7,8-Tétraméthyl-1,10-phénanthroline, 98+%
Description
La 3,4,7,8-tétraméthyle-1,10-phénanthroline agit comme agent chélant des métaux pour les processus catalysés par les métaux de transition. Il est également utilisé dans la préparation du complexe hétéroleptique cationique d'iridium(III), à savoir 3,4,7,8-tétraméthyle-1,10-phénanthroline-bis[2-(2',4'-difluorophényl)pyridine]iridium(III) hexafluorophosphate. De plus, il est utilisé comme ligand et forme des complexes hypocréliniques dinucléaires de cuivre(II) B. De plus, il joue un rôle important dans la formation du complexe thiosulfate de zinc(3,4,7,8-tétraméthyl-1,10-phénanthroline-kappa2N,N').
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
: 3,4,7,8-Tétraméthyl-1,10-phénanthroline agit comme agent chélant des métaux pour les processus catalysés par les métaux de transition. Il est également utilisé dans la préparation du complexe hétéroleptique cationique d’iridium(III), à savoir 3,4,7,8-tétraméthyle-1,10-phénanthroline-bis[2-(2,4-difluorophényl′ ′)pyridine]iridium(III) hexafluorophosphate. De plus, il est utilisé comme ligand et forme des complexes hypocréliniques dinucléaires de cuivre(II) B. De plus, il joue un rôle important dans la formation du complexe
thiosulfate
de thiosulfate de zinc(3,4,7,8-tétraméthyl-1,10-phénanthroline-kappa
2
N,N′).SolubilitéSoluble dans le 1,4-dioxane, l’acétone, le dichlorométhane, le N,N-diméthylformamide, le N,N-diméthylacétatamide, le méthanol et le toluène chaud.NotesIncompatible avec les agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline |
| Point de fusion | ∽280 °C (décomposition) |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 171279 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans du 1,4-dioxane, de l’acétone, du dichlorométhane, du N,N-diméthylformamide, du N,N-diméthylacétate, du méthanol et du toluène chaud. |
| Poids de formule | 236.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 216-762-4 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche