missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-(2-Chloroéthyle)-6,7,8,9-tétrahydro-2-méthyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4-one 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 3-(2-Chloroethyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Point de fusion | 78 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 226.70 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |