missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
National Safety Apparel™ 25 Cal 32 po. Revêtement flash d’arc
Description
- Tissu FR respirant
- Le tissu FR ne fondra PAS, ne goutte pas et ne s’enflammera pas
- Poignets FR tissés
- Ajustement généreux pour un mouvement facile
- Fermeture avant par crochet et boucle
- Intrinsèquement résistant au feu pour une protection contre les réinflammations qui ne s’enlève PAS.
Spécifications
Spécifications
| Type de bouchon | FR Hook and Loop |
| Couleur | Kaki |
| Jetable | Réutilisable |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Cotton, Nylon |
| Type de col | Col montant |
| Taille | Petits |
| Résistance | Flamme |
| Type de couture | Cousue |
| Intensité des arcs électriques | 25 cal/cm² |
| Afficher plus de résultats |