missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Tridecanone 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Tridecanone |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 263 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 3077 |
| Poids de formule | 198.35 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0542 |
| TSCA | Oui |