missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Pipéridone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Piperidone |
| Point d’ébullition | 256°C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 99.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Cristaux |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | TO0110000 |
| TSCA | Yes |