missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Picolylamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Picolylamine |
| Point d’ébullition | 95 °C |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 2735 |
| Poids de formule | 108.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-5596 |
| RTECSNumber | US1840000 |
| TSCA | Oui |