missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Nonanone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Nonanone |
| Point de fusion | -21 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 195 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 142.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0542 |
| RTECSNumber | RA8225000 |
| TSCA | Oui |