missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 2-morpholinoéthansulfonique 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Morpholinoethanesulfonic Acid |
| Point de fusion | 316 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 250 g |
| Poids de formule | 195.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (T) |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | QE3479500 |
| TSCA | Oui |