missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Méthyl-4-heptanone 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Methyl-4-heptanone |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 155°C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 1224 |
| Poids de formule | 128.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Yes |