missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Hexène (mélange cis et trans- 98,0%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Hexene (cis- and trans- mixture) |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 3295 |
| Poids de formule | 84.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0031 |
| TSCA | Oui |