missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Éthyl-1,3-hexanédiol (mélange de diastérostéomères), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Ethyl-1,3-hexanediol (mixture of diastereoisomers) |
| Point de fusion | -40 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 244 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Poids de formule | 146.23 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0240 |
| RTECSNumber | MO2625000 |
| TSCA | Oui |