missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Cyano-3-fluoropyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Cyano-3-fluoropyridine |
| Point de fusion | 32 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3439 |
| Poids de formule | 122.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |