missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloropyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chloropyridine |
| Couleur | Jaune |
| pH | 6 à 7 (27 g/L H2O 20 °C) |
| Point d’ébullition | 170 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2822 |
| Poids de formule | 113.54 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0720 |
| RTECSNumber | US5950000 |
| TSCA | Oui |