missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chloroaniline 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Chloroaniline |
| Point de fusion | -2°C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 25 mL |
| Forme physique | Liquide clair à 20 °C |
| Numéro UN | 2019 |
| Point d’ébullition | 209°C |
| Poids de formule | 127.57 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-0194 |
| RTECSNumber | BX0525000 |
| TSCA | Yes |