missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Bromodibenzothiophène 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Bromodibenzothiophene |
| Point de fusion | 125 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-bromodibenzo b,d thiophene, dibenzothiophene, 2-bromo, 2-bromobenzo b benzo b thiophene, 4-bromo-8-thiatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,3,5,10,12-hexaene, acmc-209fwi, 2-bromo-dibenzothiophene, dibenzothiophene,2-bromo, 2-bromodibenzo b thiophene, 2-bromo-dibenzo b,d thiophene, dibenzo b,d thiophene, 2-bromo |
| Poids de formule | 263.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |