missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-6-fluorobenzothiazole 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-Amino-6-fluorobenzothiazole |
| Point de fusion | 183 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 168.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |