missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Lutidine 98,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | 2,6-Lutidine |
| Point de fusion | -6 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 144 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 107.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (5)-0712 |
| RTECSNumber | OK9700000 |
| TSCA | Oui |