missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2',5' - Diméthoxyacétophénone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2′,5′-Dimethoxyacetophenone |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 158°C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 180.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Yes |