missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Di(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,5-Di(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazole |
| Point de fusion | 179 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 322.37 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (N,HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |