missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Bis(4-aminophényl)-1,3,4-oxadiazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,5-Bis(4-aminophenyl)-1,3,4-oxadiazole |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 252.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-3589 |
| TSCA | Non |