missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(4-tert-Butylphényl)-5-(4-biphényl)-1,3,4-oxadiazole (purifié par sublimation) 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole (purified by sublimation) |
| Point de fusion | 138 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 354.45 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |