missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 2,4,6-Triméthylphénylboronique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4,6-Trimethylphenylboronic Acid |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 164.01 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |