missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4,4-Triméthyl-2-pentène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,4,4-Trimethyl-2-pentene |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 105 °C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 2050 |
| Poids de formule | 112.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0024 |
| TSCA | Oui |