missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2-Diethoxyacétophénone 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,2-Diethoxyacetophenone |
| Point d’ébullition | 134 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 208.26 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-3593 |
| RTECSNumber | MD3284000 |
| TSCA | Oui |