missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine |
| Point de fusion | 124°C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 145.17 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |