missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(1S,3R)-(-)-Acide camphorique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (1S,3R)-(-)-Camphoric Acid |
| Point de fusion | 188 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Poids de formule | 200.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |