missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(1R)-(+)-alpha-Pinène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (1R)-(+)-alpha-Pinene |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 156 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2368 |
| Poids de formule | 136.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0593&(8)-0497 |
| TSCA | Oui |