missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
18-couronnes 6-Éther 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 18-Crown 6-Ether |
| Point de fusion | 40 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 190 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 264.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | MP4500000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |