missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ 15% Graphite/85% Vespel Ferrules pour Thermo Scientific Instruments

Numéro de catalogue. 03050213
Modifier l'affichage
Click to view available options
Catégorie:
Colonne Pleine
Ferrule
À utiliser avec (équipement):
Agilent Détecteurs MS
Agilent Injecteurs et détecteurs non-MS
Thermo Scientific Détecteurs MS
Thermo Scientific Injecteurs TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS
Diamètre (métrique):
0,1 à 0,25 mm
0.32 mm
0.53 mm
3.175 mm
6.35 mm
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Catégorie À utiliser avec (équipement) Diamètre (métrique)
03050213 Ferrule Thermo Scientific Injecteurs TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS 0.32 mm
03050214 Ferrule Thermo Scientific Injecteurs TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS 0,1 à 0,25 mm
03050216 Ferrule Thermo Scientific Injecteurs TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS 0.53 mm
03050217 Ferrule Thermo Scientific Détecteurs MS 0,1 à 0,25 mm
03050218 Ferrule Thermo Scientific Détecteurs MS 0.32 mm
03050288 Ferrule Agilent Détecteurs MS 0.53 mm
03050296 Colonne Pleine Thermo Scientific Injecteurs TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS 6.35 mm
03050297 Colonne Pleine Agilent Injecteurs et détecteurs non-MS 3.175 mm
290VT187 Ferrule Thermo Scientific Injecteurs TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS 0.32 mm
03050300 Ferrule Thermo Scientific Injecteurs TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS 0.53 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Numéro de catalogue. 03050213 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 29033460

Assurez-vous de connexions fiables pour les Thermo Scientific™ instruments GC avec ces Thermo Scientific™ ferrules.

Utilisez Thermo Scientific™ 15% de graphite/85% Vespel de ferrules pour Thermo Scientific Instruments assurer une performance optimale de votre Thermo Scientific instrument GC. Ils sont disponibles en trois matériaux différents et en différentes dimensions pour accueillir une gamme d’instruments et d’applications. Toutes les ferrules sont fournies dans des blisters individuels sans contaminants.

Caractéristiques
disponibles en 100% graphite, 15% graphite/85% vespel et SilTite en métal
Ferrules pour différents types d’injecteurs et de détecteurs

Spécifications

Matériau 15% Graphite, 85% Vespel
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Injecteurs TRACE Ultra SSL et détecteurs non-MS
Catégorie Ferrule
Diamètre (métrique) 0.32 mm
Aperçu général 29033460

Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.