missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
11-acétate de désoxycorticostérone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 11-Deoxycorticosterone acetate |
| Point de fusion | 154,0 °C à 160,0 °C |
| Perte à la dessication | 0,5% max. |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 96% min. (HPLC) |
| Quantité | 5 g |
| Nom de l’IUPAC | 2-[(1S,3aS,3bS,9aR,9bS,11aS)-9a,11a-diméthyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,10H,11H,11H-cyclopenta[a]phénanthrène-1-yl]-2-oxoéthyle acétate |
| Poids de formule | 372.5 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 200-275-9 |
RUO – Usage réservé à la recherche