missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

StatLab 10% NBF en StatClick flacons

Numéro de catalogue. 21010345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Forme:
Solution
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Forme
21010345 Solution
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nocive si elle est avalée, en contact avec la peau ou inhalée
Numéro de catalogue. 21010345 Fournisseur StatLab Code fournisseur NB0230P

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Nocive si elle est avalée, en contact avec la peau ou inhalée

Mets ton tissu dans le fixateur aussi rapidement et sécuritairement que possible avec des contenants préremplis.

  • 10% NBF dans des flacons de 60 mL StatClick - 64 flacons/flat
  • Le flacon de 60 mL est rempli de 30 mL de formol 10% NBF - Formol tampon neutre
  • Taille du préremplissage, largeur x hauteur : 52 x 58 mm
  • StatClick Les contenants produisent un bruit de clic audible lorsque le joint étanche est correctement engagé, assurant une fermeture précise et maintenant l’intégrité de l’échantillon pendant le transport
  • Les conteneurs sont certifiés 95 kPa pour le transport conformément aux normes DOT et IATA pour le transport résistant aux fuites

Spécifications

À utiliser avec (équipement) Tous les processeurs tissulaires
Niveau Solution chimique
Type de produit Fixateur
Quantité 60 mL
Type de solution Formaline
Forme Solution