missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

StatLab NBF à 10 % - formol tamponné neutre

Numéro de catalogue. 21010346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Forme:
Solution
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Forme
21010346 Solution
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nocif si avalé, en contact avec la peau ou inhalé
Numéro de catalogue. 21010346 Fournisseur StatLab Code fournisseur NB3800

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Nocif si avalé, en contact avec la peau ou inhalé

Fixez vos tissus de manière aussi rapide et sécuritaire que possible grâce aux contenants préremplis.

  • Contenants de 3 800 mL remplis avec 1 900 mL de formol tamponné neutre (NBF) à 10 %
  • Les contenants sont certifiés 95 kPa pour le transport, conformément aux normes DOT et IATA pour le transport résistant aux fuites.

Spécifications

À utiliser avec (équipement) Pour tous les automates de déshydratation des tissus
Niveau Solution chimique
Type de produit Fixateur
Quantité 3800 mL
Type de solution Formaline
Forme Solution