missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(Tétrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 65°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 152.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | No |