missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Phényl-2-(triméthylsilyl)acétylène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Phenyl-2-(trimethylsilyl)acetylene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 88 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Poids de formule | 174.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |