missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Pentananesulfonique Sel de sodium, anhydre (HPLC), Fisher Chemical
Spécifications
Spécifications
| Vecteur alpha | Acide pentanesulfonique sel de sodium anhydre |
| Nom ou substance chimique | 1-Pentanesulfonic Acid Sodium Salt Anhydrous |
| Absorbance | Test Réussi |
| Couleur | Blanc |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Formule linéaire | CH3(CH2)4SO3Na |
| Quantité | 100 g |
| Poids de formule | 174.2 |
| Pourcentage de pureté | ≥96% |
| Niveau | HPLC |
| Afficher plus de résultats |