missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Acétate de naphtyle 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Naphthyl Acetate |
| Point de fusion | 46 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 118 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 186.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | GL2975500 |
| TSCA | Oui |