missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Méthylpyrazole-4-Acide carboxylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-Methylpyrazole-4-carboxylic Acid |
| Point de fusion | 207 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 126.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |